Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Diamètre extérieur2.3620 po
- Rouleau Diamètre60 mm
- Rouleau Largeur22 mm
- Poids0.638 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale1683.146 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMCVTRY
- CUP_NON841946146489