Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre19 mm
- Diamètre extérieur3.5430 po
- Rouleau Diamètre90 mm
- Rouleau Largeur38 mm
- Poids2.75 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.9500 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale4332.584 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMCVTRY
- CUP_NON841946146502