Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Angle de rainure90 °
- Diamètre de la rainure3.5000 po
- Largeur totale2.0630 po
- Point Diamètre3.5000 po
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Poids7.48 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.0300 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Rpm max.6300 tr/min
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale6483 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieVTRY-R
- CUP_NON841946132215
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement