Motion
666070-3C9-A

ARO CORP
666070-3C9-A

Pompe à membrane métallique Pro Sery - ports NPT 3/4 po, 33 gal/min max., 120 psi max., 3/4 po entrée/sortie, 1/8 po dia. Matières solides max., cylindrée moyenne 0.150 gal, section fluide en aluminium, bille Hytrel®, section centrale en aluminium, siège en polypropylène, membrane Hytrel®
N° D’ARTICLE MI09304053
N° MFR666070-3C9-A
Prix1,668.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
666070-3C9-A

Pompe à membrane métallique Pro Sery - ports NPT 3/4 po, 33 gal/min max., 120 psi max., 3/4 po entrée/sortie, 1/8 po dia. Matières solides max., cylindrée moyenne 0.150 gal, section fluide en aluminium, bille Hytrel®, section centrale en aluminium, siège en polypropylène, membrane Hytrel®
N° D’ARTICLE MI09304053
N° MFR666070-3C9-A
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
Prix1,668.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    17.50 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637118-C
  • Échappement d’air
    3/8 - 18 NPTF-1
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.150 gal
  • Matériau de la bille
    Hytrel®
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 3/4 po
  • Matériau de la membrane
    Hytrel®
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Construction du collecteur
    Collecteur 1 pièce
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po Dia.
  • Débit maximum
    33 gal/min
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 17.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637119-XX-C
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
666070-3C9-A 3/4", ALUMINE DE POMPE À MEMBRANE
  • Mobilité - Conception compacte et robuste pour une mobilité facile
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Disponible en aluminium, en fonte ou en acier inoxydable pour résister aux applications chimiques difficiles
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations