Motion
L0198-231
Complexe d’aluminium, composition synthétique PAO, qualité NLGI 2 , qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI09304144
N° MFRL0198-231
Prix72.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe d’aluminium, composition synthétique PAO, qualité NLGI 2 , qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI09304144
N° MFRL0198-231

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Pao synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium, PAO synthétique
  • Point de chute
    500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Série
    SFL-2
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
P0198-231 PERMA FLEX 125CC 10 I1