Motion
UCFL216D1

NTN
UCFL216D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 80 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09304615
N° MFRUCFL216D1
Prix532.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL216D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 80 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09304615
N° MFRUCFL216D1
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
Prix532.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    9.1719 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.1719 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur du boîtier
    2.2812 po
  • Diamètre extérieur
    7.0937 po
  • Longueur totale
    11.4062 po
  • Largeur totale
    3.2812 po
  • Poids
    16.402 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC216D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL216D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359215984
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC216D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359215984

Aperçu

Description du fabricant
UCFL216D1 BRIDE BRG