Motion
UCP216-302D1

NTN
UCP216-302D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 3-1/8 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09304618
N° MFRUCP216-302D1
Prix626.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP216-302D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 3-1/8 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09304618
N° MFRUCP216-302D1
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
Prix626.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3.0625 po, 78.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    11.5000 po
  • Largeur totale
    3.4723 po
  • Poids
    19.18 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC216-302D1
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P216D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359503555
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC216-302D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359503555

Aperçu

Description du fabricant
UCP216-302D1 BLOC D’OREILLER BRG