Motion
UCFL215D1

NTN
UCFL215D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 75 mm d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09306162
N° MFRUCFL215D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL215D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 75 mm d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09306162
N° MFRUCFL215D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.8594 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.8594 po
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur du boîtier
    2.2187 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Longueur totale
    10.8125 po
  • Largeur totale
    3.0937 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC215D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL215D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC215D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFL215D1 ROULEMENT DE BRIDE