Spécifications
Dimensions
- Base Largeur5.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre36.0000 po
- Hauteur totale14.2500 po
- Global Longueur38.5000 po
- Diamètre de la tige1-1/4 po
- Voyage12.0000 po
- Poids84.78 lb
Détails
- Type de fondBas du canal
- Matériau du cadreAcier inoxydable 300
- Type de cadreAngle supérieur
- SérieTP
- CUP_NON841946124340
Aperçu
- Les cadres de prise en charge à angle supérieur PCI offrent une construction robuste et une protection supplémentaire pour la tige de réglage filetée
- L'angle supérieur qui protège la tige de réglage est facilement amovible grâce à deux boulons permettant l'accès au roulement
- Les cadres à angle supérieur sont montés sur le dessus et utilisent des roulements de reprise avec des boîtiers inférieurs ronds