Motion
123AL02278A
Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 81 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI09316477
N° MFR123AL02278A
Prix6,457.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 81 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI09316477
N° MFR123AL02278A
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
Prix6,457.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Taille du filetage du port
    1 po;2 po

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    81 cc/rév
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Couple continu maximal
    286 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Pression maximale du boîtier
    280 bars
  • Débit maximum
    37 gal/min
  • Vitesse d’entrée maximale
    2400 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3300 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    280 bars
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Série
    PVM
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PVM081ER09GS02AAA23000001A0A
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon