Motion
PTRY-2.00-R

PCI
PTRY-2.00-R

Rouleau à fourche plate - 2.0000 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325044
N° MFRPTRY-2.00-R
Prix158.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-2.00-R

Rouleau à fourche plate - 2.0000 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325044
N° MFRPTRY-2.00-R
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
Votre prix158.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur totale
    1.3130 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3624 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2248 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTRY-R
  • CUP_NON
    00841946126122

Aperçu

Description du fabricant
PTRY-2.00-R
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application