Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Largeur totale1.5630 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Poids1.62 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2920 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale10880 lbf
- Capacité de charge statique radiale7630 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SériePTRY-R
- CUP_NON00841946127792
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application