Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre19 mm
- Largeur totale40 mm
- Rouleau Diamètre62 mm
- Rouleau Largeur38 mm
- Poids1.452 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.9500 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale4330.337 lbf
- Capacité de charge statique radiale2943.820 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMPTRY
- CUP_NON00841946128447
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application