Motion
NCTRY-1.75

PCI
NCTRY-1.75

Rouleau de fourche râpé - 1.7500 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre, 1.0000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09325122
N° MFRNCTRY-1.75
Prix211.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NCTRY-1.75

Rouleau de fourche râpé - 1.7500 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre, 1.0000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09325122
N° MFRNCTRY-1.75
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
Prix211.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Largeur totale
    1.0630 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1683 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1147 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NCTRY
  • CUP_NON
    00841946126863

Aperçu

Description du fabricant
NCTRY-1.75
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage