Motion
NFTRY-2.00

PCI
NFTRY-2.00

Rouleau de fourche à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325172
N° MFRNFTRY-2.00
Prix175.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NFTRY-2.00

Rouleau de fourche à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325172
N° MFRNFTRY-2.00
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
Prix175.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre de la bride
    2.6875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3100 po
  • Largeur totale
    1.3130 po
  • Diamètre du rouleau
    2.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.2500 po
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3624 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2248 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NFTRY
  • CUP_NON
    841946125941

Aperçu

Description du fabricant
NFTRY-2.00
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement