Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre de la bride173 mm
- Épaisseur de la bride18.2 mm
- Largeur totale73 mm
- Diamètre du rouleau150 mm
- Largeur du rouleau70 mm
- Poids17.49 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1250 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale35730.337 lbf
- Capacité de charge statique radiale55955.056 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMÉLANGE
- CUP_NON841946133540
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement