Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Angle de rainure90 °
- Diamètre de la rainure5.000 po
- Largeur totale2.8750 po
- Point Diamètre5.0000 po
- Rouleau Diamètre6.5000 po
- Rouleau Largeur2.7500 po
- Poids20.4 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.4400 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Rpm max.1550 tr/min
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieVTRY-R
- CUP_NON00841946133236
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement