Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre de la rainure0.5000 po
- Largeur totale0.9370 po
- Diamètre du point1.5000 po
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Largeur de bande de roulement0.4400 po
- Poids0.42 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.4700 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale1683 lbf
- Capacité de charge statique radiale1147 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieUTRY-R
- CUP_NON00841946130471