Motion
UTRY-5.50-R

PCI
UTRY-5.50-R

Rouleau à fourche en U - 5.5000 po de diamètre, 2.7500 po de largeur, 1.7500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325288
N° MFRUTRY-5.50-R
Prix1,128.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
UTRY-5.50-R

Rouleau à fourche en U - 5.5000 po de diamètre, 2.7500 po de largeur, 1.7500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325288
N° MFRUTRY-5.50-R
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
Prix1,128.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Diamètre de la rainure
    1.2500 po
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Diamètre du point
    5.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    1.0000 po
  • Poids
    15 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.4400 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    UTRY-R
  • CUP_NON
    00841946133021

Aperçu

Description du fabricant
UTRY-5.50-R

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif