Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Diamètre de la rainure1.5000 po
- Largeur totale2.8750 po
- Diamètre du point5.0000 po
- Rouleau Diamètre5.9375 po
- Rouleau Largeur2.7500 po
- Largeur de bande de roulement1.3900 po
- Poids16.59 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.4400 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieUTRY-R
- CUP_NON00841946133663