Motion
UTRY-5.50-SS

PCI
UTRY-5.50-SS

Rouleau à fourche en U - 5.5000 po de diamètre, 2.7500 po de largeur, 1.7500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325290
N° MFRUTRY-5.50-SS
Prix3,132.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
UTRY-5.50-SS

Rouleau à fourche en U - 5.5000 po de diamètre, 2.7500 po de largeur, 1.7500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325290
N° MFRUTRY-5.50-SS
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
Prix3,132.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Diamètre de la rainure
    1.2500 po
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Diamètre du point
    5.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    1.0000 po
  • Poids
    15 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.4400 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    UTRY-SS
  • CUP_NON
    00841946108449

Aperçu

Description du fabricant
UTRY-5.50-SS