Motion
1R12X17X20.5

NTN
1R12X17X20.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328375
N° MFR1R12X17X20.5
Prix29.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R12X17X20.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328375
N° MFR1R12X17X20.5
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
Prix29.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Largeur totale
    0.8071 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R12X17X20.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 17 mm et une largeur globale de 0.8071 po, pesant 0.04 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359478013
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359478013

Aperçu

Description du fabricant
1R12X17X20.5 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES