Motion
1R15X18X16.5

NTN
1R15X18X16.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328378
N° MFR1R15X18X16.5
Prix19.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R15X18X16.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328378
N° MFR1R15X18X16.5
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
Prix19.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Largeur totale
    0.6496 po
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R15X18X16.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 18 mm et une largeur globale de 0.6496 po, pesant 0.022 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359250466
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359250466

Aperçu

Description du fabricant
1R15X18X16.5 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES