Motion
1R15X18X20.5

NTN
1R15X18X20.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328379
N° MFR1R15X18X20.5
Prix21.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R15X18X20.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328379
N° MFR1R15X18X20.5
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
Prix21.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Largeur totale
    0.8071 po
  • Poids
    0.026 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R15X18X20.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 18 mm et une largeur globale de 0.8071 po, pesant 0.026 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359250480
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359250480

Aperçu

Description du fabricant
1R15X18X20.5 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES