Motion
1R17X22X14D

NTN
1R17X22X14D

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328386
N° MFR1R17X22X14D
Prix22.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R17X22X14D

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328386
N° MFR1R17X22X14D
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
Prix22.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    0.035 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R17X22X14D est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur globale de 14 mm, pesant 0.035 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359250800
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359250800

Aperçu

Description du fabricant
1R17X22X14D ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good