Motion
1R30X37X18

NTN
1R30X37X18

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328410
N° MFR1R30X37X18
Prix51.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R30X37X18

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328410
N° MFR1R30X37X18
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
Prix51.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R30X37X18 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur globale de 18 mm, pesant 0.11 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359251906
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359251906

Aperçu

Description du fabricant
1R30X37X18 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES