Motion
1R320X350X80

NTN
1R320X350X80

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328412
N° MFR1R320X350X80
Prix11,173.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R320X350X80

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328412
N° MFR1R320X350X80
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
Prix11,173.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Rayon du filet
    2.100 mm
  • Diamètre extérieur
    350 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Poids
    21.605 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R320X350X80 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 320 mm, un diamètre extérieur de 350 mm et une largeur globale de 80 mm, pesant 21.605 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359252064
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359252064

Aperçu

Description du fabricant
1R320X350X80 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES