Motion
1R55X63X34

NTN
1R55X63X34

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328434
N° MFR1R55X63X34
Prix66.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R55X63X34

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328434
N° MFR1R55X63X34
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
Prix66.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Diamètre extérieur
    63 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.423 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R55X63X34 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 63 mm et une largeur globale de 34 mm, pesant 0.423 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359253016
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359253016

Aperçu

Description du fabricant
1R55X63X34 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES