Motion
1R9X12X16

NTN
1R9X12X16

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328459
N° MFR1R9X12X16
Prix16.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R9X12X16

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328459
N° MFR1R9X12X16
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
Prix16.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R9X12X16 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 12 mm et une largeur globale de 16 mm, pesant 0.013 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359254051
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359254051

Aperçu

Description du fabricant
1R9X12X16 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES