Motion
209AC3

NTN
209AC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09328469
N° MFR209AC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
209AC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09328469
N° MFR209AC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0650 po, 1.651 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.195 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    209AC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 209AC3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 45 mm et un diamètre extérieur de 85 mm, idéal pour les applications de machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    209AC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359788846
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7081 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359788846

Aperçu

Description du fabricant
209AC3 ROULEMENT À BILLES