Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Rayon du filet0.1090 po, 2.769 mm
- Largeur de la bague intérieure1.1810 po, 30.000 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids4.56 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description218C3 ROULEMENT À BILLES
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 218C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 90 mm et un diamètre extérieur de 160 mm, adapté aux applications à forte charge.
- Numéro de catalogue du fabricant218C3
- Numéro CUP du fabricant4547359518597
- Rpm max.4700 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale23830 lbf
- Capacité de charge statique radiale16074 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON4547359518597
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sacUn important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.
Fiche technique de la série Sentinel NTN
Les roulements d’insert en zinc de la série Sentinel de NTN sont des solutions résistantes à la corrosion conçues pour les environnements difficiles d’aliments et de boissons. Avec de l’acier revêtu de chromate de zinc transparent, de la graisse de qualité alimentaire et un scellement protecteur, ils améliorent la durabilité, l’assainissement et la performance globale de l’équipement.