Motion
2A-BST20X47-20BL#01

NTN
2A-BST20X47-20BL#01

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26.0000 po, largeur de 347.7 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09328803
N° MFR2A-BST20X47-20BL#01
Prix501.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2A-BST20X47-20BL#01

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26.0000 po, largeur de 347.7 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09328803
N° MFR2A-BST20X47-20BL#01
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
Prix501.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26.0000 po
  • Global Largeur  
    347.7 mm
  • Poids
    0.269 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    PRÉCISION 2A-BST20X47-20BL#01
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359802870
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359802870

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION 2A-BST20X47-20BL#01