Motion
2A-BST45X100-1BL#03

NTN
2A-BST45X100-1BL#03

Roulement à contact angulaire - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 20 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI09328806
N° MFR2A-BST45X100-1BL#03
Prix1,890.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2A-BST45X100-1BL#03

Roulement à contact angulaire - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 20 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI09328806
N° MFR2A-BST45X100-1BL#03
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
Prix1,890.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    PRÉCISION 2A-BST45X100-1BL#03
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359817911
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    34500 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact léger
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359817911

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION 2A-BST45X100-1BL#03