Motion
2AS10-1.1/8

NTN
2AS10-1.1/8

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.4370 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI09328808
N° MFR2AS10-1.1/8
Prix219.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2AS10-1.1/8

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.4370 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI09328808
N° MFR2AS10-1.1/8
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
Prix219.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Liquidation
    CN
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4370 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2AS10-1.1/8 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1800 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 1.4370 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2AS10-1.1/8
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359259247
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359259247

Aperçu

Description du fabricant
2AS10-1.1/8 PIÈCE AUTOMOBILE