Motion
2F-6902LLUA1C3/L#04

NTN
2F-6902LLUA1C3/L#04

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09328810
N° MFR2F-6902LLUA1C3/L#04
Prix171.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2F-6902LLUA1C3/L#04

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09328810
N° MFR2F-6902LLUA1C3/L#04
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
Prix171.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.035 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    RÉSISTANT À LA CORROSION 2F-6902LLUA1C3/L#04
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2F-6902LLUA1C3/L#04 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage 15mm , conception droite, doublement scellé, 28mm DE et 7mm de largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2F-6902LLUA1C3/L#04
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359790634
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    450 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359790634

Aperçu

Description du fabricant
RÉSISTANT À LA CORROSION 2F-6902LLUA1C3/L#04