Motion
2TS2-6205LLUA1-G#02

NTN
2TS2-6205LLUA1-G#02

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09328852
N° MFR2TS2-6205LLUA1-G#02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS2-6205LLUA1-G#02

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09328852
N° MFR2TS2-6205LLUA1-G#02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5905 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2TS2-6205LLUA1-G#02 BALL BEARING
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2TS2-6205LLUA1-G#02 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 25 mm de diamètre avec double joint et 52 mm de diamètre extérieur pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2TS2-6205LLUA1-G#02
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253052852
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253052852

Aperçu

Description du fabricant
2TS2-6205LLUA1-G#02 BALL BEARING