Motion
2TS2-6302C3

NTN
2TS2-6302C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09328860
N° MFR2TS2-6302C3
Prix30.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS2-6302C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09328860
N° MFR2TS2-6302C3
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
Prix30.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5120 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.183 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2TS2-6302C3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2TS2-6302C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 15 mm et un diamètre extérieur de 42 mm, adapté à un usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2TS2-6302C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359975161
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1220 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359975161

Aperçu

Description du fabricant
2TS2-6302C3 ROULEMENT À BILLES