Motion
2TS2-7MC2-6311M8#01

NTN
2TS2-7MC2-6311M8#01

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09328872
N° MFR2TS2-7MC2-6311M8#01
Prix6,441.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS2-7MC2-6311M8#01

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09328872
N° MFR2TS2-7MC2-6311M8#01
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
Prix6,441.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1420 po, 29.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Poids
    8.642 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2TS2-7MC2-6311M8#01 BALL BEARING
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 2TS2-7MC2-6311M8#01 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 55 mm et un diamètre extérieur de 120 mm, conçu pour des performances robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2TS2-7MC2-6311M8#01
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359884951
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359884951

Aperçu

Description du fabricant
2TS2-7MC2-6311M8#01 BALL BEARING