Motion
2TS3-2N2-SC03B02#01

NTN
2TS3-2N2-SC03B02#01

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, 0.5216 po de largeur, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09328899
N° MFR2TS3-2N2-SC03B02#01
Prix175.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS3-2N2-SC03B02#01

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, 0.5216 po de largeur, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09328899
N° MFR2TS3-2N2-SC03B02#01
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
Prix175.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    0.5216 po
  • Poids
    0.683 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    2TS3-2N2-SC03B02#01 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5055
  • Description longue
    Le 2TS3-2N2-SC03B02#01 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 17 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 40 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2TS3-2N2-SC03B02#01
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359782387
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359782387

Aperçu

Description du fabricant
2TS3-2N2-SC03B02#01 BALL BEARING