Motion
4R2906C3

NTN
4R2906C3

Roulement cylindrique à quatre rangées avec rouleaux solides et cage usinée
N° D’ARTICLE MI09329322
N° MFR4R2906C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
4R2906C3

Roulement cylindrique à quatre rangées avec rouleaux solides et cage usinée
N° D’ARTICLE MI09329322
N° MFR4R2906C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    145 mm
  • Rayon du filet
    2.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    155 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    39.683 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359298734
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359298734

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE 4R2906C3