Motion
5207CLLUNR

NTN
5207CLLUNR

Roulement à contact angulaire - alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, à double étanchéité, avec anneau élastique, CN
N° D’ARTICLE MI09329430
N° MFR5207CLLUNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5207CLLUNR

Roulement à contact angulaire - alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 27 mm, à double étanchéité, avec anneau élastique, CN
N° D’ARTICLE MI09329430
N° MFR5207CLLUNR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Liquidation
    CN
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5207CLLUNR ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359788860
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6450 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359788860

Aperçu

Description du fabricant
5207CLLUNR ROULEMENT À BILLES