Motion
5207NRZZG15

NTN
5207NRZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 27 mm, Double blindage, avec anneau élastique, CN
N° D’ARTICLE MI09329432
N° MFR5207NRZZG15
Prix207.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5207NRZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 27 mm, Double blindage, avec anneau élastique, CN
N° D’ARTICLE MI09329432
N° MFR5207NRZZG15
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
Prix207.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    5207NRZZG15 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520104702
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520104702

Aperçu

Description du fabricant
5207NRZZG15 ROULEMENT À BILLES