Motion
5307ZZG15

NTN
5307ZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 1.3740 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI09329473
N° MFR5307ZZG15
Prix245.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5307ZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 1.3740 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI09329473
N° MFR5307ZZG15
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
Prix245.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3740 po, 34.900 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    34.900 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.3740 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    5307ZZG15 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520105860
  • Tr/min maximum (graisse)
    5700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7750 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520105860

Aperçu

Description du fabricant
5307ZZG15 ROULEMENT À BILLES