Motion
5313ZZG15

NTN
5313ZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 2.3110 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI09329483
N° MFR5313ZZG15
Prix621.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5313ZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 2.3110 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI09329483
N° MFR5313ZZG15
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
Prix621.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.3110 po, 58.700 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58.700 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    2.3110 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    5313ZZG15 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520106164
  • Tr/min maximum (graisse)
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520106164

Aperçu

Description du fabricant
5313ZZG15 ROULEMENT À BILLES