Motion
5S-HSB014CDBCS03P4

NTN
5S-HSB014CDBCS03P4

Roulements à billes à contact angulaire double ultra haute vitesse, disposition dos à dos
N° D’ARTICLE MI09329561
N° MFR5S-HSB014CDBCS03P4
Prix9,950.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-HSB014CDBCS03P4

Roulements à billes à contact angulaire double ultra haute vitesse, disposition dos à dos
N° D’ARTICLE MI09329561
N° MFR5S-HSB014CDBCS03P4
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
Prix9,950.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    2.608 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5S-HSB014CDBCS03P4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359664508
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5S-HSB014CDBCS03P4 PRÉCISION