Motion
5S-SF10A08DTUP-1

NTN
5S-SF10A08DTUP-1

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09329568
N° MFR5S-SF10A08DTUP-1
Prix9,475.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-SF10A08DTUP-1

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09329568
N° MFR5S-SF10A08DTUP-1
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
Prix9,475.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    1.203 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5S-SF10A08DTUP-1 PRÉCISION
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253066552
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253066552

Aperçu

Description du fabricant
5S-SF10A08DTUP-1 PRÉCISION