Motion
6000ZT2

NTN
6000ZT2

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329588
N° MFR6000ZT2
Prix33.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6000ZT2

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329588
N° MFR6000ZT2
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
Prix33.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3149 po, 8.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.037 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6000ZT2 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6000ZT2 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 10 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000ZT2
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359901894
  • Rpm max.
    34000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    440.6 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359901894

Aperçu

Description du fabricant
6000ZT2 ROULEMENT À BILLES