Motion
6000ZZP5

NTN
6000ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329590
N° MFR6000ZZP5
Prix261.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6000ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329590
N° MFR6000ZZP5
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
Prix261.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Poids
    0.041 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6000ZZP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Description longue
    Le 6000ZZP5 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 10 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 26 mm pour les mécanismes compacts.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000ZZP5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359314823
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359314823

Aperçu

Description du fabricant
6000ZZP5 PRÉCISION