Motion
6001LLHC3

NTN
6001LLHC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09329594
N° MFR6001LLHC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6001LLHC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09329594
N° MFR6001LLHC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6001LLHC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6001LLHC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 12 mm avec double joint et diamètre extérieur de 28 mm pour les applications de machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001LLHC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359660784
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact léger
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359660784

Aperçu

Description du fabricant
6001LLHC3 ROULEMENT À BILLES