Motion
6002LLB/0G

NTN
6002LLB/0G

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09329599
N° MFR6002LLB/0G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6002LLB/0G

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09329599
N° MFR6002LLB/0G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6002LLB/0G
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6002LLB/0G est un roulement à billes radial à gorge profonde à double soudure avec un alésage de 15 mm et un diamètre extérieur de 32 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002LLB/0G
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359790139
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    635 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359790139

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6002LLB/0G